Beli perforated plate stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Punching Plate Stainless Steel SUS304atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Non Brand Stainless Steel Bordesk Plate SS304atribut:
- Width (mm): 1220
- Length (mm): 2440
- Non Brand Plat Perforatedatribut:
- Dimensions (mm): 1120x2440
- monotaro.id Mur SS304atribut:
- Material: SS304
- Non Brand Stainless Steel Plateatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Non Brand Foam Roll for General UseDeskripsi:Standard foam rolls are lengths of foam sheeting ideal for packing large volumes of fragile or breakable items. Foam rolls fit on a dispenser stand so foam can be pulled from the roll and cut to size or torn at perforations. Thin, flexible packaging foam protects glass, ceramics, metal parts, or wood products from scratching or breaking during shipment.atribut:
- UNSPSC: 30102521
- WAKI Perforated Board (Papan Berlubang)atribut:
- Height (mm): 900
- Hole Diameter (mm): 5
- Hole Pitch (mm): 25
- Thickness (mm): 5.5
- Non Brand Plat SUS304atribut:
- Dimensions (mm): 1120x2440
- Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)atribut:
- Material: Polycarbonates (PC)
- IP Protection: IP 65
- Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)Deskripsi:-Using a space on a wall, it can be used for classification or storage of tools.-Using separately-sold mounting parts, it can be attached on a plaster board, concrete, or wood. -For storage/classification of tools. -With frame
- Non Brand Stainless Steel Behel SUS304atribut:
- Diameter (mm): 10
- Length (m): 6
- Legrand Perforated Plate for Plexo3atribut:
- Width (mm): 344
- Height (mm): 150
- Material: Steel
- Surface Protection: Galvanized
- Perforated: Yes
- Halogen Free: Yes
- Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)Deskripsi:Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.atribut:
- Size PxL (cm): 122x244
- Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Deskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan katupatribut:
- Use pressure: 0.98MPa below
- Material: PVC
- Material (Seal): EPDM
- Type: socket
- Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)Deskripsi:Ultrachem Floor Hardener adalah bahan bubuk campuran siap pakai yang ditaburkan ke atas beton segar, akan kering bersamaan dengan beton dan setelah itu membentuk lapisan yang keras, padat, menyatu dengan beton dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap gesekan dan tumbukan dari lalu lintas kendaraan diatasnya. Digunakan sebagai lapisan pelindung pada struktur beton yang banyak dilalui kendaraan.atribut:
- Compressive Strength (kg/cm²): 680 (after 28days) (ASTM C-109)
- Coverage Area (kg/m²): Light duty : 3; Medium duty : 5; Heavy duty : 7
- Density (g/mL): ±2.11
- Drying Time - Initial Setting (minute): ±4.5 (at 30°C)
- Drying Time Full Cure (day): 28 (at 30°C)
- Drying Time Open Traffic 30°C (hour): ±24 for light traffic (at 30°C); ±168 (7days) for vehicular traffic (at 30°C)
- Finish: Matte
- Form: Powder
- Friction Resistance (mm/minute): 0.009
- Packaging: Bag
- Pull-Off Strength (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
- Theoretical Thickness (mm): 1.42 (@3kg/m²); 2.37 (@5kg/m²); 3.32 (@7kg/m²)
- Type: Non metallic floor hardener
Daftar Harga perforated plate stainless steel Terbaru October 2026
| AS ONE Punching Plate Stainless Steel SUS304 | Rp1.899.900 |
| Non Brand Stainless Steel Bordesk Plate SS304 | Rp12.999.900 |
| Non Brand Plat Perforated | Rp959.900 |
| Non Brand Plate Bordes Steel | Rp1.999.900 |
| Non Brand Stainless Steel Round Bar | Rp74.900 |
| monotaro.id Mur SS304 | Rp2.900 |
| Non Brand Stainless Steel Plate | Rp98.900 |
| Non Brand Steel Plate | Rp899.900 |
| Non Brand Foam Roll for General Use | Rp959.900 |
| WAKI Perforated Board (Papan Berlubang) | Rp659.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/Non%20Brand%20Foam%20Roll%20for%20General%20Use/75P109989257-1.jpg)
/8fP111780303-1.jpg)

/9vP109124355-2.jpg)
/P102633410-1.jpg)


/fuP107622570-1.jpg)
/P102126455-1.jpg)
/e8P103185512-1.jpg)
/i9P111362657-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)